Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3053540010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120425
EAN/GTIN:
     4317784120425
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Elektronik-Greifzange Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf fein poliert, mit glatten Backen und Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
spitz-runde Backen
Länge:
130 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Rundzange, rundzange format, rundzange, FORMAT, Zange, Greifzange, Format, Elektronikerzangen, Zangen, Rund-Zange, Handwerkzeuge, Elektronik-Zange, 3053540010, 53540010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,26*
6 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 8,97*
€ 12,91*
3 Tage
38
1
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 12,91*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,91*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 8,91*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.