| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3049400500 Herst.-Nr.: FK500 EAN/GTIN: 4045761139541 |
| |
|
| | |
| Zug- und Druckkraftmessgerät Ausführung: Digitales Kraftmessgerät mit umkehrbarem Display, automatische Richtungserkennung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige. Auto-Power-Off. Lieferung mit Standardaufsätzen 6-teilig und 6 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, in Transportverpackung. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | Ablesung: | 0,2 N | Messbereich: | 500 N | Maßeinheiten: | N, lb, kg, oz | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, dynamometer 500n, digital, 500N, dig., Zugkraftmeßgerät, Digital, Druckkraftmessgerät, Sauter, Zug, Druckkraftmeßgerät, 500, Kern, QR5061147, 4940, Zugkraftmessgerät, Druck, Digital-Zug- und Druckkraftmessgerät, Kraft-Messgerät, Zug- und Druckkraftmessgerät, 3049400500, 49400500 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,59* | € 207,60* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,79* | € 207,61* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,33* | € 216,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,71* | € 216,58* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,26* | € 222,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|