| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3048950070 Herst.-Nr.: 80035 EAN/GTIN: 7612348800353 |
| |
|
| | |
| Federwaage Macro Linie, Gramm-Teilung Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg), spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr, ausgerüstet mit Schleppzeiger, Überlast gesichert bis 80 kg, Haken dreh- und schwenkbar, untere Aufhängung austauschbar. Weitere Informationen: | | Teilung: | 500 g | Tragkraft: | 35000 g | Aufhängung: | Haken | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waage, Präzisions-Waage, 500, Feder-Waage, Macro, 4895, 35000, Präzisionswaage, Pesola, Haken, 3048950070, 48950070 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,08* | € 112,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,64* | € 112,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 92,14* | € 114,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,76* | € 114,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,57* | € 126,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|