Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT
Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT
Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048130200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100342
EAN/GTIN:
     4317784100342
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Präzisionsfederzirkel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtete Spitzen, geschliffen und fein poliert. Mit durchgehender Spindel und Schnellspannmutter.
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Ø:
225 mm
Schenkellänge:
200 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfederzirkel, Präzisions-Federzirkel, FORMAT, Federzirkel, Feder-Zirkel, und, Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, 200, Reißnadeln, Messtechnik, Anreißfarben, 4813, 3048130200, 48130200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 6,02*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,04*
6 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,16*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 6,16*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.