Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form B 2000x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form B 2000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 2000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 2000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 2000x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047572004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559430
EAN/GTIN:
     4317784559430
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/B Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Strichstärke 100 bis 150 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, federbandmaßstab 2m, kontrollmaßstab, maßstab format, FORMAT, 866/B, DIN, 2000, Lineal, 866, DIN866, 4757, DIN866/B, Stahllineal, Arbeits-Maßstab, 3047572004, 47572004
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 141,28*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 141,30*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 142,81*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 143,43*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 130,07*
€ 159,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.