Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form A 2000x50x10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form A 2000x50x10mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 2000x50x10mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 2000x50x10mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 2000x50x10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047572003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559393
EAN/GTIN:
     4317784559393
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, federbandmaßstab 2m, kontrollmaßstab, maßstab format, 866/A, FORMAT, DIN, 2000, Lineal, 866, DIN866, 4757, Stahllineal, DIN866/A, Arbeits-Maßstab, 3047572003, 47572003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 230,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 230,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 233,92*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 234,60*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 216,54*
€ 261,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.