Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form B 1000x30x6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form B 1000x30x6mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 1000x30x6mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 1000x30x6mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 1000x30x6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047571004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559416
EAN/GTIN:
     4317784559416
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/B Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Strichstärke 100 bis 150 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, format maßstab 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, FORMAT, 866/B, DIN, 1000, Lineal, 866, DIN866, 4757, DIN866/B, Stahllineal, Arbeits-Maßstab, 3047571004, 47571004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 45,46*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 35,93*
€ 46,92*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 35,90*
€ 46,95*
28 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,42*
€ 47,28*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,92*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.