Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab 1500x30mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab 1500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 1500x30mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047511500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118910
EAN/GTIN:
     4317784118910
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,0 mm
Toleranz:
±0,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahlmaßstab 1500 mm format, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1500 mm, Stahlmassstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Massstab, Längenmessgerät, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047511500, 47511500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 31,89*
Lager 214
48
€ 4,30*
ab € 23,14*
€ 31,90*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 31,92*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 32,12*
2 Tage
105
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Millimeter (ab € 0,01543* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.