Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 500x30mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047510530
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342025
EAN/GTIN:
     4317784342025
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,0 mm
Toleranz:
±0,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab 500mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, Stahlmassstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Massstab, Längenmessgerät, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047510530, 47510530
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
1
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,67*
2 Tage
166
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,69*
2 Tage
166
20
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,83*
6 Tage
141
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,83*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,01062* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.