| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047290040 Herst.-Nr.: 4317784098502 EAN/GTIN: 4317784098502 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage, Magnet Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig pulverbeschichtet und mit starker Haftkraft durch großvolumige Permanentmagnete in der Sohle. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Mit gefräster Messfläche und 2 Starken Magneten. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Querschnitt: | 50 x 26 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Bauwasserwaagen, Prüfwerkzeug, Neigungswasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Magnetwasserwaagen, Teakholzwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Neigungswasserwaage, Winkelwasserwaagen, mit, Universalwasserwaage, Magnet, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Mess-, Teakholzwasserwaagen, Universalwasserwaagen, Bauwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Leichtmetallwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, 3047290040, 47290040 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,48* | € 26,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,85* | € 26,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,84* | € 26,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,18* | € 27,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,23* | € 27,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|