Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Deluxe ohne Rucksack Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmessrad Deluxe ohne Rucksack Nedo
Leichtmessrad Deluxe ohne Rucksack Nedo
Leichtmessrad Deluxe ohne Rucksack Nedo
Artikel-Nr.:
     214-3047100200
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703 111
EAN/GTIN:
     4016054019024
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
Messrad Ausführung: Kunststoff-Speichenrad mit Bremse und integriertem Griff, die Führungsstange kann fast vollständig weggeklappt werden, um ein sehr kleines Packmaß zu erreichen. Robustes Zählwerk, vor- und rückwärtszählend, stoßgeschützt und mittig über dem Laufrad montiert, wodurch ein seitliches Kippmoment verhindert wird. Der exakte Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen. Die Nullstellung erfolgt mittels Rückstellhebel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Ablesung:
0,01 m
Genauigkeit:
0,05 %
Messbereich:
9999,9 m
Radumfang:
1 m
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Leichmeßrad, QR4029641, Wasserwaagen, Lasermesstechnik, Bandmaße, Nedo, Leicht-Messrad, Messstab, Leichtmessrad, Meßrad, 4016054019024, 3047100200, 47100200
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 111,19*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 111,23*
1 Tag
77
€ 4,95*
ab € 95,80*
€ 111,32*
€ 4,90*
ab € 94,41*
€ 113,26*
Lager 214
77
€ 4,30*
ab € 95,96*
€ 113,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703112
ab € 139,53*
Ähnlich
Nedo
702111-638
ab € 221,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.