| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046800030 Herst.-Nr.: 4317784098588 EAN/GTIN: 4317784098588 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmaß FORMAT aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus sehr flexiblem, glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb mit einseitiger, schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht stromleitend. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Bandbreite: | 13 mm | Rahmen: | V-Form | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 30m kunststoff, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Prüfwerkzeug, FORMAT, Taschenbandmaß, Bandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Stahlbandmaß, Rollbandmaße, Rahmen-Bandmaß, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Glasfaserbandmass, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Messband, Roll-Meter, 3046800030, 46800030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,64* | € 33,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,42* | € 34,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,34* | € 34,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 34,35* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,40* | € 34,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30.000 Millimeter (ab € 0,00085* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|