| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046780030 Herst.-Nr.: 4317784098625 EAN/GTIN: 4317784098625 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmaß FORMAT aus polyamidbeschichtetem Stahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Bandbreite: | 13 mm | Rahmen: | V-Form | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß stahl 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Prüfwerkzeug, FORMAT, Taschenbandmaß, Rahmenbandstahlmass, Bandmaß, Rahmenstahlbandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaße, Rahmen-Bandmaß, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Messband, Roll-Meter, 3046780030, 46780030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,14* | € 40,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,71* | € 41,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,05* | € 42,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,05* | € 42,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,43* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|