| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046740030 Herst.-Nr.: 4317784504348 EAN/GTIN: 4317784504348 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmaß FORMAT aus gehärtetem Federbandstahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Bandbreite: | 13 mm | Rahmen: | gerade Form | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, rahmenbandmaß stahl 30m, taschenbandmass, taschenbandmaß format, weiß, Rahmenbandmass, FORMAT, Rahmen-Bandmaß, Federbandstahl, Bandmaß, Bandmass, lackiert, Bandmaße, gehärtetem, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3046740030, 46740030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,74* | € 35,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,67* | € 36,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,93* | € 37,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,70* | € 37,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,58* | € 41,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|