Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Stahl 20mx13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046740020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784504324
EAN/GTIN:
     4317784504324
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß 20m
Rahmenbandmaß FORMAT aus gehärtetem Federbandstahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Rahmen:
gerade Form
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß, rahmenbandmaß format, weiß, Rahmenbandmass, FORMAT, Rahmen-Bandmaß, Federbandstahl, Bandmaß, Bandmass, lackiert, Bandmaße, gehärtetem, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3046740020, 46740020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 19,37*
€ 27,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,31*
€ 27,17*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 19,71*
€ 27,57*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 28,10*
2 Tage
15
€ 8,50*
ab € 22,57*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.