| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046670010 Herst.-Nr.: 480270/270-2-10 EAN/GTIN: 7317841052512 |
| |
|
| | |
| Holz-Gliedermaßstab Ausführung: Strapazierfähige Lackierung, in Dezimalschritten abwechselnd weiß und gelb. Gut ablesbare, schwarze mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie roten Zehnerzahlen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Breite: | 17 mm | Gliederstärke: | 3 mm | Gliederzahl: | 10 | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Birke-Gliedermassstab, verdeckter, Hultafors, Birke, mit, Holz-Gliedermaßstab, Holzgliedermassstab, Massstab, Gliedermassstab, Gliederverbindung, Maßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, geölter, gelb-weiss, Birke-Zollstock, Buchenholz, aus, Doppel-Meter, Klapp-Meter, Metermaß, Zollstab, 3046670010, 46670010 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,30* | € 3,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,28* | € 3,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,47* | € 3,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,70* | € 3,67* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,854* | € 3,834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|