| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046530150 Herst.-Nr.: 4317784211031 EAN/GTIN: 4317784211031 |
| |
|
| | |
| Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°–170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 300 mm | Gradbogen: | 150 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, verstellbar, Neigungswasserwaage, verstellbare, 150, verstellbarer, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, verschiebbare, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststellschraube, 300, Schiene, Neigungsmesser, verschiebbar, Messwinkel, Feststeller, 4653, verschiebbarer, 3046530150, 46530150 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,66* | € 25,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,18* | € 25,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,34* | € 25,93* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,18* | € 26,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,75* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|