Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046510120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099578
EAN/GTIN:
     4317784099578
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser format
gradmesser
Gradmesser Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 mm
Gradbogen:
120 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, 4651, Neigungswasserwaage, 150, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststeller, Feststellschraube, 120, Neigungsmesser, Messwinkel, 3046510120, 46510120
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
10
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 14,40*
1 Tag
123
1
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 16,08*
3 Tage
109
1
€ 4,79*
ab € 13,43*
€ 16,10*
Lager 214
129
1
€ 4,30*
ab € 13,59*
€ 16,64*
3 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.