| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046360150 Herst.-Nr.: 4317784286985 EAN/GTIN: 4317784286985 |
| |
|
| | |
| Spitz-Anschlagwinkel 45° Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 150 x 100 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel, spitzwinkel 45°, Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, Spitz-Winkel, mit, Anschlag, 150, Bauwinkel, Präzisions-Winkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Spitz-Anschlagwinkel, 100, Neigungsmesser, Messwinkel, Anschlag-Winkel, 4636, Anschlag-Spitz-Winkel, 3046360150, 46360150 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,52* | € 23,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,03* | € 24,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,96* | € 24,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 24,27* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,07* | € 24,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|