Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe mobilux 12,5x D35mm ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtlupe mobilux 12,5x D35mm ESCHENBACH
Leuchtlupe mobilux 12,5x D35mm ESCHENBACH
Leuchtlupe mobilux 12,5x D35mm ESCHENBACH
Leuchtlupe mobilux 12,5x D35mm ESCHENBACH
Artikel-Nr.:
     214-3045080125
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     151112
EAN/GTIN:
     4048347280279
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Leuchtlupe mobilux® LED Ausführung: Asphärische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchsicher, glasähnliche Kratzfestigkeit. SMD-LED – Lebensdauer von ca. 50000 Stunden, 3 Farbtemperaturen über mitgelieferte Aufsteckfilter wählbar. Definierte Einstellentfernung. Lieferung mit Textiletui für Linsenschutz. Linse mit cera-tec® coating.
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
12,5-fach
Linsengröße:
Ø 35 mm
Dioptrien:
50
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 35mm, mobilux, QR4029551, LED, 4508, Eschenbach, Lupenleuchte, 4048347280279, 3045080125, 45080125
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 44,57*
€ 55,69*
€ 8,95*
ab € 43,21*
€ 55,86*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 45,25*
€ 56,42*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 45,24*
€ 56,62*
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 45,31*
€ 57,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,22*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,73*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.