Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Messuhr digital IP65 12,5/0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043220012
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584814
EAN/GTIN:
     4317784584814
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,01 mm
Messbereich:
12,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Präzisions-Messuhr, 3043220012, 43220012
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 73,30*
€ 80,24*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 80,86*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 80,86*
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 72,43*
€ 80,88*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 81,94*
€ 89,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.