Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J15 Bügeltiefe 18mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät J15 Bügeltiefe 18mm KÄFER
Dickenmessgerät J15 Bügeltiefe 18mm KÄFER
Dickenmessgerät J15 Bügeltiefe 18mm KÄFER
Dickenmessgerät J15 Bügeltiefe 18mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042600015
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     J 15
EAN/GTIN:
     4031452200096
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmessgerät käfer 0,01 mm
Präzisions-Dickenschnellmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme, Nullstellung durch drehbaren Außenring, Messkraft ca. 0,5 N, mit flachen Messflächen. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Handliches Gerät zum Messen verschiedenster Materialien im Messbereich 0–10 mm, z. B. Papier, Textilien, Folien, Bleche etc.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–10 mm
Bügeltiefe:
18 mm
Messuhr-Ø:
40 mm
Messflächen-Ø:
6,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser käfer, dickenmesser, Prüfwerkzeug, Bügelmeßschieber, QR4029460, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Längenmessgerät, Anbaumessschieber, Schwindmaßmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Dickenmesstaster, Spezialmessschieber, Dickenschnelltaster, Dickenmeßgerät, Dickenschnellmessgerät, 4260, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Trommelmessschieber, 3/5Punktmessschieber, Bremsscheibenmessschieber, Außenschnelltaster, Schnelltaster, J15, Käfer, Innensicherungsnute, Dickenschnellmeßgerät, Messschieber, Präzisions-Dickenschnellmessgerät, Dickenmeßtaster, Keilnutenmessschieber, Meßschieber, Schnell-Taster, 4031452200096, 3042600015, 42600015
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,57*
€ 89,41*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 78,01*
€ 92,73*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 78,25*
€ 92,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 92,77*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 78,13*
€ 94,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.