Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr 5mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmessuhr 5mm MAHR
Kleinmessuhr 5mm MAHR
Kleinmessuhr 5mm MAHR
Kleinmessuhr 5mm MAHR
Kleinmessuhr 5mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3042204025
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4324060
EAN/GTIN:
     4059192013943
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
analog messuhr mahr
Präzisions-Kleinmessuhr Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 m h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten. Kontrastreiches Zifferblatt, verchromtes Gehäuse, Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
5 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, mahr messuhr, Meßuhr, 4220, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Präzisions-Messuhr, Mahr, Uhr, Präzisions-Kleinmessuhr, 3042204025, 42204025
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,12*
€ 71,98*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 71,98*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,98*
€ 72,01*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 72,02*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 59,60*
€ 74,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.