| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042204020 Herst.-Nr.: 4324000 EAN/GTIN: 4059192013929 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Kleinmessuhr Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 m h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten. Kontrastreiches Zifferblatt, verchromtes Gehäuse, Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel. * Mit Stoßschutz. Weitere Informationen: | | Gehäuse-Ø: | 40 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Messbereich: | 3** mm | 1 Zeigerumdrehung: | 0,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Meßuhr, 4220, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Präzisions-Messuhr, Stoßschutz, Mahr, stoßgeschützt, Uhr, Präzisions-Kleinmessuhr, 3042204020, 42204020 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,06* | € 71,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,79* | € 71,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,33* | € 71,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,27* | € 72,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,92* | € 74,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|