Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Kleinmessuhr D3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Kleinmessuhr D3mm FORMAT
Präzisions-Kleinmessuhr D3mm FORMAT
Präzisions-Kleinmessuhr D3mm FORMAT
Präzisions-Kleinmessuhr D3mm FORMAT
Präzisions-Kleinmessuhr D3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042180003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099226
EAN/GTIN:
     4317784099226
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
kleinmessuhr 3 x 0,01 mm
Präzisions-Kleinmessuhr Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 m h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
3 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, messuhr 0,01mm, Digitales, Prüfwerkzeug, FORMAT, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmessuhren, Präzisions-Kleinmessuhr, Tiefenmessgerät, Uhren, Mess-Uhr, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Präzisions-Messuhr, Kleinmeßuhr, 4218, 3042180003, 42180003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,90*
ab € 32,54*
€ 42,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 43,49*
28 Tage
5
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 43,53*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 33,72*
€ 44,17*
Lager 214
23 Tage
6
€ 4,30*
ab € 33,63*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.