Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr D58mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr D58mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042000010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285858
EAN/GTIN:
     4317784285858
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Präzisions-Messuhr Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Lieferung im Kunststoffkasten. Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar. Matt verchromt, mit Feststellschraube.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, FORMAT, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Mess-Uhr, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, 4200, Messuhren, Dickenmessgeräte, Feststellschraube, Präzisions-Messuhr, 3042000010, 42000010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 19,00*
4 Tage
150
€ 4,79*
ab € 13,55*
€ 19,20*
1 Tag
172
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 19,25*
1 Tag
174
€ 7,90*
ab € 13,87*
€ 19,65*
Lager 214
176
€ 4,30*
ab € 13,84*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.