| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040935300 Herst.-Nr.: 1362722 EAN/GTIN: 4029713019785 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 300 mm | Brückenlänge: | 150 mm | Querschnitt der Messschiene: | 12 x 4 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 300mm preisser, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, dig., IP67, 150, 4093, Stift, Schieblehre, Meßstange, RS232, Absolut-System, abgesetzt, Tiefen-Meßschieber, DIGI-MET, digital, Helios, USB, Digi, Preisser, Mess-Schieber, 300, Absolut, Messschieber, Datenausgang, Messstange, Meßschieber, Met, Tiefenmeßschieber, abgesetzte, Digital-Tiefenmessschieber, 4029713019785, 3040935300, 40935300 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,52* | € 416,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,34* | € 416,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 378,37* | € 416,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,70* | € 418,47* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,72* | € 428,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|