Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3040933625
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1375502
EAN/GTIN:
     4029713019907
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
25 mm
Brückenlänge:
48 mm
Messstift-Ø:
2 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, helios preisser dig. werkstattmessschieber, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, dig., IP67, Meßstift, 4093, Stift, Schieblehre, RS232, Absolut-System, Tiefen-Meßschieber, DIGI-MET, digital, Helios, USB, Digi, Preisser, Mess-Schieber, Absolut, Messschieber, Datenausgang, Meßschieber, Met, Messstift, Tiefenmeßschieber, 4029713019907, 3040933625, 40933625
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 226,17*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 203,04*
€ 226,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,68*
€ 233,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,37*
€ 238,62*
Lager 214
23 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,74*
€ 251,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 42,73*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,54*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.