Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Tiefenmessschieber IP67 DIGI-MET 200mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3040931200
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1360718
EAN/GTIN:
     4029713019723
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstattmessschieber 200mm, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, dig., IP67, 4093, Schieblehre, Absolut-System, Tiefen-Meßschieber, DIGI-MET, digital, Helios, Digi, Preisser, Mess-Schieber, 100, 200, Absolut, Messschieber, Meßschieber, Met, Tiefenmeßschieber, 4029713019723, 3040931200, 40931200
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,25*
€ 321,17*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 290,59*
€ 321,38*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 289,42*
€ 321,38*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 293,66*
€ 325,19*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 42,73*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,54*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.