Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040770080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117647
EAN/GTIN:
     4317784117647
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung in Holzkiste.
Weitere Informationen:
Messbereich:
80 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
50 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Messstift-Ø:
1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber format, Prüfwerkzeug, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, 4077, FORMAT, Längenmessgerät, Meßstift, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Stift, Schieblehre, mit, Tiefen-Meßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Mess-Schieber, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Meßschieber, Messstift, Tiefenmeßschieber, 3040770080, 40770080
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 25,22*
2 Tage
51
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 26,00*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,20*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 18,59*
€ 26,53*
2 Tage
51
€ 8,50*
ab € 21,27*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.