Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT
Tiefenmessschieber gerade200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040760200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099400
EAN/GTIN:
     4317784099400
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius und Skala matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
10 x 3 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber format, Prüfwerkzeug, 4076, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, gerade, Längenmessgerät, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Tiefen-Meßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Mess-Schieber, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 100, 200, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Meßschieber, Tiefenmeßschieber, 3040760200, 40760200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
€ 4,90*
ab € 16,36*
€ 23,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,60*
€ 23,28*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 23,32*
2 Tage
81
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 23,77*
Lager 214
86
€ 4,30*
ab € 16,90*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.