Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 500mm
Artikel-Nr.:
     214-3040540500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02027009
EAN/GTIN:
     4039321006985
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 500 mm, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, dig., 4054, Digital, 150, Schieblehre, RS232, Absolut-System, Feineinstellung, Mess-Schieber, Werkstatt-Meßschieber, digital, 500, Absolut, Messschieber, Werkstattmeßschieber, Datenausgang, Digital-Werkstattmessschieber, Meßschieber, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3040540500, 40540500
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 184,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 184,77*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 190,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 190,69*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,11*
€ 194,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.