Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040201150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784427135
EAN/GTIN:
     4317784427135
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rundem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, Stahl, dig., Tiefenmass, FORMAT, Absolut-Funktion, rundes, rund, 150, Schieblehre, Digitale, digital, Taschen-Meßschieber, Absolut-System, Taschenmeßschieber, 4020, Werkstattmessschieber, rostfreiem, Mess-Schieber, Absolut, Messschieber, Tiefenmaß, Meßschieber, aus, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040201150, 40201150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 101,63*
2 Tage
160
1
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 103,30*
1 Tag
160
1
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 103,80*
1 Tag
161
1
€ 4,95*
ab € 85,45*
€ 105,62*
Lager 214
160
1
€ 4,30*
ab € 84,86*
€ 106,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.