Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Uhrmessschieber 150mm 0,01mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3040152150
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4107005
EAN/GTIN:
     4059192002589
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkteinstellung. Lieferung im Etui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschen-messschieber 150mm, taschen messschieber, taschen-messschieber mahr, Uhrenmeßschieber, 150, Uhrmeßschieber, Feststellschraube, Schieblehre, Uhr-Meßschieber, Messschieber, 4015, Uhren-Meßschieber, Mahr, Meßschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040152150, 40152150
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 115,86*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,93*
€ 115,88*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 97,11*
€ 115,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 116,35*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 120,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.