Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Uhrmessschieber 150mm 1/100 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040132150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584104
EAN/GTIN:
     4317784584104
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, Zahnstange abgedeckt, Messflächen feinst geschliffen, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, taschenmessschieber 150 mm format, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Messschieber, Taschenschieberlehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Präzisions-Schieblehre, Schieblehre, 3040132150, 40132150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 4,90*
ab € 28,92*
€ 38,88*
1 Tag
61
€ 7,90*
ab € 28,97*
€ 38,90*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 29,15*
€ 39,71*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 44,11*
1 Tag
61
€ 8,50*
ab € 37,24*
€ 49,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.