| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040080150 Herst.-Nr.: 4317784285865 EAN/GTIN: 4317784285865 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Ablesung unten: | 0,05 mm | Ablesung oben: | 1/128 inch | Schnabellänge: | 40 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Präzisions-Messschieber, Uhrschieblehren, Prüfwerkzeug, Präzisionstaschenschieblehren, Mess-Schieber, Paral., FORMAT, Schiebelehren, Ablesung, Längenmessgerät, Schieblehren, 150, Präzisionstaschenschieblehre, Momentfeststellung, Schieblehre, Präzisions-Taschen-Messschieber, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, 4008, Knopfmaß, Kaliber, Uhrschieblehre, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Momentverstellung, Präzisionstaschenmessschieber, Knopfmaße, Schiebelehre, parallaxfrei, Messschieber, Uhrmessschieber, Kleintaschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Meßschieber, Digitaltaschenmessschieber, parallaxfreie, Präzisions-Schieblehre, 3040080150, 40080150 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,30* | € 31,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,95* | € 32,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 32,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,03* | € 32,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,93* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|