| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040070150 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 02026086 EAN/GTIN: 4039321041672 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber mit Metallgehäuse Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Lieferung mit Batterie CR357, 1,5 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit rechteckigem Tiefenmaß | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, dig., Digital, 150, Metall, Schieblehre, Messschieber, Metallgehäuse, Taschen-Meßschieber, Gehäuse, 4007, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040070150, 40070150 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,86* | € 36,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,19* | € 36,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,69* | € 37,50* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,45* | € 37,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 41,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|