Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Taschenmessschieber mit Momentfeststellung 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040050150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117616
EAN/GTIN:
     4317784117616
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Momentfeststellung
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Präzisions-Messschieber, Uhrschieblehren, Prüfwerkzeug, Präzisionstaschenschieblehren, Tiefenmass, FORMAT, Schiebelehren, Längenmessgerät, rundes, rund, Schieblehren, 150, Präzisionstaschenschieblehre, Momentfeststellung, Schieblehre, Präzisions-Taschen-Messschieber, Taschen-Meßschieber, 4005, Taschenmeßschieber, Knopfmaß, Kaliber, Uhrschieblehre, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Momentverstellung, Präzisionstaschenmessschieber, Mess-Schieber, Knopfmaße, Schiebelehre, Messschieber, Uhrmessschieber, Kleintaschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Tiefenmaß, Meßschieber, Digitaltaschenmessschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040050150, 40050150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 27,06*
3 Tage
41
€ 7,90*
ab € 23,31*
€ 27,82*
6 Tage
35
€ 4,79*
ab € 23,46*
€ 27,98*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 28,02*
Lager 214
41
€ 4,30*
ab € 23,29*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.