Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040010201
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520737
EAN/GTIN:
     4317784520737
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Abbildung zeigt Abmessung 150 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber analog, taschen messschieber, taschen-messschieber 200mm, FORMAT, 4001, Mess-Schieber, Feststellschraube, Schieblehre, 200, Messschieber, mit, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040010201, 40010201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 4,90*
ab € 19,41*
€ 26,78*
4 Tage
90
€ 4,79*
ab € 19,99*
€ 27,54*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 27,58*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 27,79*
Lager 214
103
€ 4,30*
ab € 20,09*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.