Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrischspanner RKZ-M 92mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrischspanner RKZ-M 92mm RÖHM
Zentrischspanner RKZ-M 92mm RÖHM
Zentrischspanner RKZ-M 92mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3038580022
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180192
EAN/GTIN:
     4019208322728
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
92 mm
Backenhöhe:
32 mm
Gewicht:
18 kg
erweiterter Spannbereich:
132–208 mm
Spannweite:
0–76 mm
Spannkraft:
20 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zentrischspanner-Schraubstock, Zentrum-Spanner, Zentrumspanner, zentrischspanner röhm, zentrierspannstock, RKZ, Röhm, NC-Schraubstock, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Maschinenschraubstock, RKZ-M, Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, Hochdruckspanner, Maschinen-Schraubstock, Kraftspanner, 3858, CNC, 3038580022, 38580022
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,76*
€ 1.748,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,78*
€ 1.748,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.705,20*
€ 1.757,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,45*
€ 1.774,72*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.730,82*
€ 1.825,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,08*
€ 2.171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,55*
€ 2.153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,36*
€ 2.098,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,23*
€ 2.081,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.730,82*
€ 2.059,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.