Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT
Maschinen-Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT
Maschinen-Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3038070160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103961
EAN/GTIN:
     4317784103961
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung Ausführung: Lange Ausführung, Körper aus Spezialguss. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit Sechskantgriff und Knebelbohrung. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Gewicht:
29 kg
Spannweite:
225 mm
Schlitzabstand:
210 mm
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock format, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, FORMAT, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Schraubstock, Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, 160, CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Universalmaschinenschraubstock, 3807, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock, 3038070160, 38070160
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 356,14*
€ 415,60*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 355,42*
€ 415,60*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 348,15*
€ 415,63*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 434,04*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 396,46*
€ 466,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.