Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT
Maschinen-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT
Maschinen-Schraubstock Gr.1 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3038070080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103930
EAN/GTIN:
     4317784103930
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung Ausführung: Lange Ausführung, Körper aus Spezialguss. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit Sechskantgriff und Knebelbohrung. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Backenbreite:
80 mm
Gewicht:
4 kg
Spannweite:
70 mm
Schlitzabstand:
110 mm
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 80, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, FORMAT, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Schraubstock, Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Universalmaschinenschraubstock, 3807, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock, 3038070080, 38070080
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 103,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 103,18*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 83,71*
€ 103,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 103,67*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 83,11*
€ 104,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.