Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP25 3,0mm FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035830004
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13615010300
EAN/GTIN:
     4054631173929
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC25-HP / 430E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.
Weitere Informationen:
L:
34 mm
D:
26 mm
GERC25-HP/430E Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, er spannzangen 3mm, 6499, 3583, HP-Spannzange, ER25, GER-HP/-HPD, GER25-HP, Spannzange, DIN6499, Werkzeugaufnahme, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, DIN, und, Zubehör, Fahrion, HP25, 6499B, Präzisionsspannzange, DIN6499B, Spannzange ER, 3035830004, 35830004
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,61*
€ 44,66*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 38,17*
€ 45,41*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 37,59*
€ 45,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,49*
€ 45,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 48,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.