Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HPD258,0mm FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035770019
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13625010800
EAN/GTIN:
     4054631171727
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC25-HPD / 429E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HPD ähnlich DIN ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HPD-Spannzangen haben eine Abdichtung für Innenkühlung und sind einsetzbar bis 80 bar. Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h., die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse. Die GERC-HPD haben keine Spanndurchmesserüberbrückung (Toleranz h8). Beim Einsatz in einem Standard-Spannzangenfutter muss der blaue Erkennungsring entfernt werden.
Weitere Informationen:
L:
34 mm
D:
25,7 mm
GERC25-HPD/429E Ø:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Präzisions-Spannzange, HPD25, ER-Spannzange, 6499, DIN, Fahrion, HP25, HP-Spannzange, ER25, 6499B, 3577, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6499, DIN6499B, HPD, Spannzange ER, 3035770019, 35770019
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,25*
€ 59,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,56*
€ 59,55*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 46,73*
€ 60,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 63,34*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,31*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.