| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031391005 Herst.-Nr.: 100.112 EAN/GTIN: 4260134081122 |
| |
|
| | |
| Schnellwechsel-Bohrstangenhalter, Typ J Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet sowohl für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel. Weitere Informationen: | | Typ: | AJ 3080 | Gewicht: | 0,81 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, 3080, Bohrstangenhalter, Typ, Stahlhalter, für, Schnellwechselstahlhalter, 3139, Schnellwechseldrehstahlhalter, Drehstahlhalter, Schnellwechsel-Stahlhalter, Schnellwechsel-Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, 4260134081122, 3031391005, 31391005 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,20* | € 76,16* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,24* | € 76,20* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,97* | € 76,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,52* | € 77,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,22* | € 77,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|