Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte XPET 0703AP PMK9145 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0703AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0703AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0703AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0703AP PMK9145 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte XPET 0703AP PMK9145 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995806
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163807537
EAN/GTIN:
     4332163807537
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Fräs-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Fräswendeschneidplatte für Vollbohrer Ø 15–17 mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
XPET 0703AP
Schneidstoffsorte:
9145
P Stahl:
140–240
P Stahl-Vorschub:
0,07–0,18
M Rostfrei:
80–140
M Rostfrei-Vorschub:
0,07–0,14
K Guss:
130–225
K Guss-Vorschub:
0,07–0,18
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte apet 180508, schneidplatte t, schneidplatten, Wendeschneidplatten-Vollbohrer, 5-22, Fräswendeschneidplatte, Fräswendeschneidplatten, Innenkühlung, WSP, Fräswendeplatten, mit, 21, für, Vollbohrer, Fräswendeplatte, 3029995806, 29995806
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,56*
2 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,61*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,64*
Lager 214
30
10
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 8,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,00*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.