Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D32mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D32mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D32mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D32mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D32mm
Artikel-Nr.:
     214-3029991705
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163798316
EAN/GTIN:
     4332163798316
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser, 90° Ausführung: T-Nuten-Schaftfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fräsen von T-Nuten.
Weitere Informationen:
Ø D1:
16 mm
L:
98 mm
Ø D:
32 mm
Z:
2
ap max.:
14 mm
Wendeschneidplatte:
CCMX 08T3...
Ø d h6:
32 mm
l:
33 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser ø16, T-Nut, Nutfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, 90G, mit, 90°, Modularfräser, Nutenfräser, 3029991705, 29991705
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,38*
€ 397,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,16*
€ 397,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 341,67*
€ 399,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 342,38*
€ 399,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,31*
€ 405,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.