Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte CNMG 120404-F PMK9030 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte CNMG 120404-F PMK9030 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CNMG 120404-F PMK9030 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CNMG 120404-F PMK9030 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte CNMG 120404-F PMK9030 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029680500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163355441
EAN/GTIN:
     4332163355441
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
CNMG 120404-F
Schneidstoffsorte:
PMK 9030
P Stahl:
160–260
P Stahl-Vorschub:
0,15–0,3
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–3
M Rostfrei:
95–155
M Rostfrei-Vorschub:
0,15–0,23
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–2,3
K Guss:
150–245
K Guss-Vorschub:
0,15–0,3
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–3
S Superleg.:
30–75
S Superleg.-Vorschub:
0,15–0,18
S Superleg.-Schnitttiefe:
0,5–1,8
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, negativ, PCLNR/L, Drehwendeschneidplatte, Drehwendeplatte, 95°, WSP, Klemmhalter, CNMG, ISO-Drehwendeschneidplatte, 3029680500, 29680500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
10
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 6,68*
1 Tag
80
10
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 6,75*
Lager 214
127
10
€ 4,30*
ab € 5,22*
€ 7,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,20*
2 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.