Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll 600x50x2,50mm KOMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll 600x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll 600x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll 600x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll 600x50x2,50mm KOMET
Artikel-Nr.:
     214-3027530097
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     400469
EAN/GTIN:
     4332163366874
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
komet maschinensägeblatt 600x50x2,5
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX duplex:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Zähne pro Zoll:
6
Spanwinkel:
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
13
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 3027530097, 27530097
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,27*
€ 25,99*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 26,26*
2 Tage
27
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 26,62*
Lager 214
23 Tage
27
€ 4,30*
ab € 19,51*
€ 26,68*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.