| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027470010 Herst.-Nr.: 3906-300-24-100 EAN/GTIN: 7311518233587 |
| |
|
| | |
| Handsägeblatt, HSS/Bimetall Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität. Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Stärke: | 0,65 mm | Zähne pro Zoll: | 24 | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt 24zpz, Hand-Sägeblatt, Sandflex, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Bimetall, HSS/Bimetall, Handsägeblätter, Metall-Säge, BAHCO, Bahco, Metall-Sägeblatt, Metallsägeblätter, Ersatzsägeblatt, Metallsäge, Ersatzsägeblatt Metallsägebögen, Sägeblatt für Metallsägen, Zubehör Metallsägen, 7311518233587, 3027470010, 27470010 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,48* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,00* | € 1,51* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,18* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|